詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JD-53

品名 : 2.64x203mm 縫針(12本)

仕様

サイズ 2.6×203mm 重量 10g
入数は12本入りです。
ストレートタイプ
革製品の縫製等にお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 19:31現在)

商品入数 12 販売単位 St
カタログページ 2096ページ
バリエーション一覧
EA916JD-51 2.64x152mm 縫針(12本)
EA916JD-52 2.64x178mm 縫針(12本)
EA916JD-53 2.64x203mm 縫針(12本)
EA916JD-151 2.6 x152mm 縫針(1本)
EA916JD-152 2.6 x178mm 縫針(1本)
EA916JD-153 2.64x203mm 縫針(1本)
ウェブカタログ画像
  • 入数は12本入りです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top