品番 : EA916JE-22
品名 : 2.64x 70mm 紐通し(25本)
仕様
| サイズ・・・2.6×70mm | |||
| 紐通し穴サイズ | 1.6×17.0mm | 重量 | 2.08g(1本あたり) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 25本 | ||
| ストレートタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2096ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916JE-21 2.34x 57mm 紐通し(25本) |
| EA916JE-22 2.64x 70mm 紐通し(25本) |
| EA916JE-31 2.34x 57mm 紐通し(5本) |
| EA916JE-32 2.64x 70mm 紐通し(5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
