詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JE-62

品名 : 50mm まち針

仕様

熱に耐えることができます。
ヘッドサイズ φ4.4mm 材質 スチール(ニッケル加工)
全長 50mm 入数 100本
追加説明
カタログ価格

5,420 円(税抜)/ 5,962 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 2096ページ
バリエーション一覧
EA916JE-62 50mm まち針
EA916JE-61 32mm まち針
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top