品番 : EA916JE-8
品名 : 2.34x 70mm 縫針(先丸/25本)
先がとがっていない針です
仕様
| サイズ | 2.3×70mm | 入数 | 25個 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2g(1本あたり) | ||
| ストレートタイプ | |||
| 先がとがっていない針です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2096ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
