品番 : EA916X-11A
品名 : 15W メガホン(ホイッスル音付)
仕様
メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | TR-315W |
---|---|---|---|
定格出力 | 15W | 最大出力 | 20W |
電源 | 単2電池×6本(別売) (EA758YA-2B) |
電池持続時間(JEITA) | 音声:約18時間 |
通達距離 | 音声:約315m | IP値 | 54 |
本体材質 | ASA樹脂 | サイズ | 口径:φ208、全長:320mm |
重量 | 約1.1kg | ||
抗菌仕様 | |||
ホイッスル付 | |||
片手で持ちながら音量調整がせき、使いやすく機能性に優れています。 | |||
耐候性に優れています。 |
追加説明 |
●視界がクリアー、雨でも使える最大20Wのスタイリッシュな新型デザイン。 ●ホイッスル付き。 ●防塵・防水性能IP54です。 ●パワーアップしたクリアーな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。 ●トークスイッチ・ホイッスル操作はワンハンド・ワンタッチ。バランスのとれたグリッ プは軽く、手にフィットします。 ●クリアーホーンと本体は、軽くて丈夫な高耐候性ASA樹脂製です。 ●使用電源:単2形乾電池 6個 ●出力:(最大)20W (定格)15W ●通達距離:(音声)約315m (ホイッスル)約500m[JEITA] ●電池持続時間:(音声)約18時間 (ホイッスル)約40分[JEITA] ●外形寸法:φ208mm 長さ320mm(グリップ含まず) ●質量:約1.1kg(乾電池を除く) |
---|
カタログ価格 |
22,400 円(税抜)/ 24,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/26 15:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2024ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA916X-11A 15W メガホン(ホイッスル音付) |
EA916X-13A 15W メガホン(サイレン音付) |