品番 : EA916X-11B
品名 : 15W メガホン(ホイッスル音付)
仕様
| メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | TR-315W |
|---|---|---|---|
| 出力 | 定格:15W 最大:20W |
通達距離(JEITA) | 音声:約315m ホイッスル:約500m |
| 電池持続時間(JEITA) | 音声:約18時間 ホイッスル:約40分 |
電源 | 単2電池×6本(別売) (EA758YA-2B) |
| 総合周波数特性 | 700Hz~5kHz (偏差26dB以内) |
サイズ | 口径:φ208 全長:320mm (グリップ含まず) |
| 規格 | IP54 | 本体材質 | ASA樹脂 |
| 重量 | 約1.1kg(電池別) | ||
| 電子ホイッスル内蔵の、小形・軽量の防滴メガホン | |||
| 視界がクリアー、雨でも使える最大20Wのスタイリッシュなデザイン | |||
| トークスイッチ・ホイッスル操作はワンハンド・ワンタッチ。使いやすく機能性に優れています。 | |||
| クリアーホーンと本体は、軽くて丈夫な高耐候性ASA樹脂製 | |||
| パワーアップしたクリアーな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。 | |||
| 抗菌仕様 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1954ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916X-11B 15W メガホン(ホイッスル音付) |
| EA916X-13A 15W メガホン(サイレン音付) |
