品番 : EA916X-12A
品名 : 6W メガホン(防滴型)
仕様
| メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | TR-215SA |
|---|---|---|---|
| 出力 | (定格)6W (最大)10W |
通達距離 | 音声:約250m サイレン:約315m (JEITA) |
| 電源 | 単3電池×6本(別売) (EA758YB-13C) |
電池持続時間 | 音声:約10時間 サイレン:約30分 (JEITA) |
| サイズ | φ155×250mm (グリップ含まず) |
防塵・防水性能 | IP65 |
| 材質 | ASA樹脂 | 重量 | 約630g(電池除く) |
| 「水をシャットアウト」豪雨でも使える、コンパクトタイプメガホン | |||
| 電子サイレンを内蔵。 スイッチ操作でサイレンを吹鳴させることができ、非常時の避難誘導や群衆整理に最適です。 |
|||
| 片手で持ちながら音量調節ができ、使いやすく機動性に優れています。 | |||
| 重さが630g(電池別)と軽量化を実現。長時間の使用でも疲れません。 | |||
| ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。 | |||
| ボディケースには、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用 | |||
| 抗菌仕様 | |||
| RoHS6対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1954ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916X-12A 6W メガホン(防滴型) |
| EA916X-15A 6W メガホン(防滴型) |
