品番 : EA916X-20
品名 : 10W メガホン(防水型/充電式)
仕様
| メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | TR-215CS |
|---|---|---|---|
| 出力 | 定格:6W 最大:10W |
電源 | DC9.6V 専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池 |
| 通達距離 | 音声:約250m サイレン:約400m (JEITA) |
電池持続時間 | 音声:約10時間 サイレン:約30分 (満充電状態より) |
| 充電時間 | 約50時間 | サイズ | φ155×250mm (グリップ含まず) |
| 本体材質 | ASA樹脂 | 重量 | 約810g (内蔵充電池を含む) |
| 防塵・防水性能 | IP65 | 専用充電器 | 電源:AC100V(50/60Hz) サイズ:155(W)×90(D)×135(H)mm 重量:約355g 電源コード長:約1900mm |
| 「水をシャットアウト」豪雨でも使える、コンパクトタイプメガホン | |||
| 電子サイレン内蔵。 スイッチ操作でサイレンを吹鳴させることができ、非常時の避難誘導や群衆整理に最適です。 |
|||
| 片手で持ちながら音量調節ができ、使いやすく機動性に優れています。 | |||
| 使いやすく機能性に優れたフォルムでストレートに音声を遠くまで届けます。 | |||
| 電池交換のいらない充電式電池は、メガホンホルダーと兼用。 メガホンをホルダーに収めるだけで充電されるので、常にベストな状態を維持できます。 |
|||
| 軽量でコンパクトな設計で、女性の方でも長時間楽に使用可能。 | |||
| ボディケースは軽くて丈夫なASA樹脂を採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,000 円(税抜)/ 42,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1954ページ | ||||
