詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916X-21

品名 : 15W メガホン(ショルダー型)

仕様

メーカー TOA 型番 ER-2115
電源 単2乾電池または単3乾電池×6本
(電池アダプター付、電池別売)
出力 定格:15W
最大:23W
信号音 無し 電池持続時間(JEITA) (単2形乾電池使用時)
音声:約13時間
(単3形乾電池使用時)
音声:約4時間
通達距離(JEITA) 音声:約400m 磁器回路 ネオジュームマグネット、内磁型
ダイアフラム ポリイミドフィルム
(振動板、ボビン)
抗菌処理 マイクロホン
使用温度範囲 -10~ +40 ℃ サイズ φ210×310mm
重量 本体:約900g(電池別)
マイク部:150g(コード除く)
付属品 バッテリーアダプター×3
定格出力15Wの、操作が簡単なマイクロホン分離型のショルダー型メガホン
新開発のポリイミドフィルム製振動板とネオジュームマグネット磁気回路の採用により、軽量、高音質を実現。
付属のバッテリーアダプターを使用すると、単3形乾電池も使用可能。
より軽量となり、取り扱いやすくなります。
マイクロホン部に抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
※乾電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。
追加説明
カタログ価格

34,700 (税抜)/ 38,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/06 11:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1955ページ
バリエーション一覧
EA916X-21 15W メガホン(ショルダー型)
EA916X-22 15W メガホン(ショルダー型)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top