品番 : EA916X-36
品名 : 15W メガホン(ホイッスル音付)
仕様
メーカー | ノボル電機 | 型番 | TS-714 |
---|---|---|---|
電源 | 単3電池×10本(別売) | ||
軽量タイプ | |||
耐候性に優れたASA樹脂製 | |||
通達距離 | 音声:約315m、ホイッスル:約500m | サイズ | 200×180mm |
全長 | 300mm | 重量 | 約780g |
IP値 | 65 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/26 21:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2025ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA916X-35 15W メガホン(サイレン音付) |
EA916X-36 15W メガホン(ホイッスル音付) |