品番 : EA916ZC-21C
品名 : 1.5x450mm キーワイヤー
仕様
ロープ径 | 1.5mm | 全長 | 450mm |
---|---|---|---|
先端径 | φ3.5mm | 重量 | 6g |
材質 | ステンレス | ||
ねじを緩めると1本に線状になります。 | |||
入数は1本入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 171 (2024/04/27 06:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2438ページ 2443ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA916ZC-21A 1.5x200mm キーワイヤー |
EA916ZC-21B 1.5x300mm キーワイヤー |
EA916ZC-21C 1.5x450mm キーワイヤー |
拡大