詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZC-51

品名 : 37 x 21 mm ディスプレイフック(ユニクロめっき/4個)

仕様

内寸(mm) 21 線径(mm) 1.7
開口部(mm) 6.8 使用荷重(kg) 2
材質 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 入数 4個
追加説明
カタログ価格

65 円(税抜)/ 72 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 00:16現在)

商品入数 4 販売単位 袋
カタログページ 1387ページ
バリエーション一覧
EA916ZC-51 37 x 21 mm ディスプレイフック(ユニクロめっき/4個)
EA916ZC-52 63.4x34.6mm ディスプレイフック(ユニクロめっき/4個)
ウェブカタログ画像
※4個入
  • ※4個入
  • メッキの種類
  • ※4個入
  • A:37mm、B:21mm、C:6.8mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top