品番 : EA916ZD-50
品名 : [8個用] 業務用キーホルダー
仕様
リングサイズ | 内径:約100mm 線径:3.2mm |
名称 | キーホルダー |
---|---|---|---|
材質 | リング:SUS303 スナップ:鉄(ニッケルメッキ) |
スナップ数 | 8個 |
重量 | 44g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/04/26 18:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 2436ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA638AT-34 : 28mm 甲丸スナップ(スチール製) |