品番 : EA638AT-34
品名 : 28mm 甲丸スナップ(鉄製)
仕様
| 内寸 | 27×6.5mm | 開口 | 4.7mm |
|---|---|---|---|
| リング | 6mm | 使用荷重 | 1kg |
| 材質 | 鉄(SWRM6) | ||
| ニッケルメッキ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30 円(税抜)/ 33 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 372 (2026/11/14 20:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1359ページ 2329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AT-31 42mm 甲丸スナップ(鉄製) |
| EA638AT-32 42mm 甲丸スナップ(鉄製) |
| EA638AT-33 37mm 甲丸スナップ(鉄製) |
| EA638AT-34 28mm 甲丸スナップ(鉄製) |
