詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AT-31

品名 : 42mm 甲丸スナップ(鉄製)

仕様

内寸 38.5×10mm 開口 3.0mm
リング 8mm 使用荷重 5kg
材質 鉄(SWRM6)
ニッケルメッキ
追加説明
カタログ価格

35 (税抜)/ 39 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 615

(2026/07/23 20:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1359ページ
バリエーション一覧
EA638AT-31 42mm 甲丸スナップ(鉄製)
EA638AT-32 42mm 甲丸スナップ(鉄製)
EA638AT-33 37mm 甲丸スナップ(鉄製)
EA638AT-34 28mm 甲丸スナップ(鉄製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top