品番 : EA638AT-33
品名 : 37mm 甲丸スナップ(鉄製)
仕様
| 内寸 | 34×8.5mm | 開口 | 5.5mm |
|---|---|---|---|
| リング | 7mm | 使用荷重 | 3kg |
| 材質 | 鉄(SWRM6) | ||
| ニッケルメッキ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55 円(税抜)/ 61 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 223 (2026/10/02 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1359ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AT-31 42mm 甲丸スナップ(鉄製) |
| EA638AT-32 42mm 甲丸スナップ(鉄製) |
| EA638AT-33 37mm 甲丸スナップ(鉄製) |
| EA638AT-34 28mm 甲丸スナップ(鉄製) |
