品番 : EA916ZD-52
品名 : [12個用] 業務用キーホルダー
仕様
材質 | リング:スチール、ネームプレート:合成紙 | 線径 | 4mm |
---|---|---|---|
プレート数 | 12個 | リング最大幅 | 115mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 36 (2024/04/27 16:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 2436ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA916ZD-51 [8個用] 業務用キーホルダー |
EA916ZD-52 [12個用] 業務用キーホルダー |