品番 : EA916ZL-204
品名 : 450mm キーホルダー(ネックストラップ/イエロー)
リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです
仕様
紐全長 | 450mm | フック部長さ | 40mm |
---|---|---|---|
フック開口幅 | 4mm | カラー | 黄 |
材質 | 紐:ナイロン、フック:スチール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
90 円(税抜)/ 99 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 536 (2024/05/17 21:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2435ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA916ZL-201 450mm キーホルダー(ネックストラップ/ブラック) |
EA916ZL-202 450mm キーホルダー(ネックストラップ/ブルー) |
EA916ZL-203 450mm キーホルダー(ネックストラップ/レッド) |
EA916ZL-204 450mm キーホルダー(ネックストラップ/イエロー) |
拡大