品番 : EA916ZL-59
品名 : 75mm キーキャリー(スナップ付)
仕様
材質 | スイベルスナップ:真鍮(ニッケルメッキ) キーリング:スチール(ニッケルメッキ) |
全長 | 75mm |
---|---|---|---|
スナップサイズ | 17×7×54(H)mm | 最大開口 | 7mm |
リング内径 | 21mm | リング線径 | 1.7mm |
重量 | 15g | ||
ベルト通し・カバン・財布やストラップに簡単に取付できます。 | |||
ポケットに収まる大きさです。 | |||
スナップの下部分は、鍵が平らになるように360°回転します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 97 (2024/04/26 21:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2435ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA916ZL-59 75mm キーキャリー(スナップ付) |
EA916ZL-60 105mm キーキャリー(スナップ付) |
拡大