詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917AA-31

品名 : 478x370x255mm/17.5L 保冷コンテナ(保冷剤付)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 202305-03
商品名 サンレイキB-2 容量 17.5L
外寸(W×D×H)mm 478×370×255 内寸(W×D×H)mm 393×323×195
有効内寸 379(W)×309(D)×172(H)mm 重量 7.0kg
色 ブルー 材質 主材:ポリエチレン
断熱材:硬質ウレタンフォーム
保冷専用(40℃まで)
-5℃仕様保冷剤×2個付で、5~10℃を4~5時間保ちます。
追加説明
カタログ価格

16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/18 05:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2455ページ

代替品

EA917AH-12
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top