詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917AH-12

品名 : 470x330x250mm/18L 発泡クーラーボックス

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 M-8170
材質 本体:発泡スチロール、
ひも:ポリプロピレン
容量 18.2L
重量 270g 外寸(W×D×H) 470×330×250mm
内寸(W×D×H) 420×220×200mm
保冷効力:11℃以下(JIS)
追加説明
カタログ価格

2,760 (税抜)/ 3,036 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/06/18 09:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2455ページ
バリエーション一覧
EA917AH-11 320x260x230mm/7.9L 発泡クーラーボックス
EA917AH-12 470x330x250mm/18L 発泡クーラーボックス
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top