品番 : EA917AH-11
品名 : 320x260x230mm/7.9L 発泡クーラーボックス
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | M-8169 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:発泡スチロール、 ひも:ポリプロピレン |
容量 | 7.9L |
| 重量 | 150g | 外寸(W×D×H) | 320×260×230mm |
| 内寸(W×D×H) | 280×170×180mm | ||
| 保冷効力:13℃以下(JIS) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/20 09:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2455ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA917AH-11 320x260x230mm/7.9L 発泡クーラーボックス |
| EA917AH-12 470x330x250mm/18L 発泡クーラーボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
