詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917AA-36

品名 : 478x370x220mm/16.7L 保冷コンテナ

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 201652-01
商品名 サンコールドボックス#15 容量 16.7L
サイズ 外寸:478(W)×370(D)×220(H)mm
内寸:393(W)×323(D)×150(H)mm
有効内寸:382(W)×312(D)×136(H)mm
材質 外壁:PE
断熱材:硬質ウレタンフォーム
保冷効力 40℃以下 カラー ブルー
追加説明
カタログ価格

11,500 (税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/07 21:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2516ページ

代替品

EA917AA-30
  • 品番

    EA917AA-30

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top