品番 : EA917AA-30
品名 : 600x400x253mm/38L 保温・保冷ボックス(折畳式)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 780510 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | EPオリコン#38 | 容量 | 38L |
| サイズ | 外寸:600×400×253(H)mm 内寸:550×350×199(H)mm 有効内寸:550×315×191(H)mm |
圧縮荷重 | 4.70kN(479kgf) |
| 折りたたみ時全高 | 115mm | 材質 | EPP(発泡ポリプロピレン) |
| 色 | ブラック | 入数 | 1個 |
| 密閉性を高めた設計で保温・保冷効果に優れます。 | |||
| 曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。 | |||
| 各パーツ間の隙間が少なく、高い保冷性能を有します。 | |||
| 内底面は冷気の通りやすい波型形状を採用。結露した水に内容物が濡れ難くなる効果もあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,380 円(税抜)/ 9,218 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/09/16 11:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2455ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA917AA-30 600x400x253mm/38L 保温・保冷ボックス(折畳式) |
| EA917AA-30B 600x400x253mm/38L 保冷ボックス(折畳式/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
