詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917AA-30B

品名 : 600x400x253mm/38L 保冷ボックス(折畳式/5個)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 780510
商品名 EPオリコン#38 容量(L) 38
使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) 600×400×253
(600×400×115)
サイズ 外寸:600×400×253(H)mm
内寸:550×350×199(H)mm
有効内寸:550×315×191(H)mm
折りたたみ時全高 115mm 重量 約1.05kg
圧縮荷重 4.70kN(479kgf) 色 ブラック
材質 EPP(発泡ポリプロピレン) 入数 5個
保温・保冷機能に優れた折り畳みコンテナ型のサンペラン(エペラン)保冷ボックス
曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。
各パーツ間の隙間が少なく、密閉性を高めた設計で優れた保温・保冷効果を発揮
内底面は冷気の通りやすい波型形状を採用。結露した水に内容物が濡れ難くなる効果もあります。
追加説明
カタログ価格

39,900 円(税抜)/ 43,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/20 18:22現在)

商品入数 5 販売単位 ST
カタログページ 2455ページ
バリエーション一覧
EA917AA-30 600x400x253mm/38L 保温・保冷ボックス(折畳式)
EA917AA-30B 600x400x253mm/38L 保冷ボックス(折畳式/5個)
ウェブカタログ画像
入数:5個
  • 入数:5個
  • 冷気の通りやすい波型形状で内容物が結露した水に濡れにくい

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top