品番 : EA917AB-23
品名 : φ333x549mm/23L ジャグ
仕様
| 容量 | 23L | サイズ | φ333×549mm |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 約φ245×460(H)mm | 材質 | 本体・フタ:ポリエチレン 密封材:PS/PP、 断熱剤:PU |
| 重量 | 3.1kg | ||
| 室外作業の飲料水や手洗い水用に最適 | |||
| 全開フタの為、飲み物を入れやすい。 | |||
| 水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 106 (2026/07/08 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2453ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA917AB-18 φ333x450mm/18L ジャグ |
| EA917AB-23 φ333x549mm/23L ジャグ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA917AB-118 : [EA917AB-18,-23用]交換用蛇口 |
| オプション | EA917AA-123 : [EA917AA-23用]交換用蛇口 |

