品番 : EA917AE-1A
品名 : 643x470x483mm/28L クーラーボックス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
7~10日間、氷が保管できます
仕様
メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | IM30QT |
---|---|---|---|
サイズ | 外寸:643(W)×470(D)×483(H)mm 内寸:371(W)×279(D)×259(H)mm |
容量 | 31.18L |
断熱材厚み | 5.3cm | 重量 | 9.8kg |
材質 | 本体・取手・栓:ポリプロピレン、 ラッチ:ABS、 ハードウェア:ステンレス、 断熱材:ポリウレタンフォーム |
カラー | ホワイト/グレー |
水抜き栓付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
46,600 円(税抜)/ 51,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 08:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2561ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA917AE-1A 643x470x483mm/28L クーラーボックス |
EA917AE-2A 762x518x516mm/48L クーラーボックス |
EA917AE-3A 914x533x516mm/66L クーラーボックス |
拡大