品番 : EA917AH-10
品名 : 425x345x345mm/43L 保冷バッグ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UE-0618 |
---|---|---|---|
容量 | 43L | 使用サイズ | 425(W)×345(D)×345(H)mm |
収納サイズ | 425(W)×345(D)×125(H)mm | 材質 | 上部・底部:ポリエチレン(PUコーティング)、本体生地:ポリエステル(PUコーティング) |
重量(g) | 1500 | カラー | ベージュ |
持ち運びやすいショルダーベルト付。 | |||
別売保冷剤使用でさらに保冷力UP。 | |||
簡易テーブルにもなります。 | |||
コンパクト収納タイプ。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/19 00:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2517ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA917AH-8 300x250x225mm/12L 保冷バッグ |
EA917AH-9 380x290x290mm/25L 保冷バッグ |
EA917AH-10 425x345x345mm/43L 保冷バッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)