品番 : EA917AL-24A
品名 : 645x370x375mm/45L クーラーボックス
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CL-45 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 45L | 重量 | 4.4kg |
| 外寸(W×D×H) | 645×370×375mm | 内寸(W×D×H) | 490×240×314mm |
| 材質 | 本体・グリップ:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂 断熱材:発泡スチロール |
収納の目安 | 1.5Lペットボトル12本 2Lペットボトル10本 |
| カラー | ベージュ | 付属品 | 仕切板1枚 |
| 本体内側は抗菌仕様 | |||
| 500mlのペットボトルを立てたまま収納できます。 | |||
| 入れるもののサイズに合わせて位置を変えられ、中のものを仕分けできる仕切り板付き | |||
| フタがワンタッチで取り外せるので簡単に丸洗い可能 | |||
| スライドグリップでがっちり持てるので、持ち運びに便利 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,360 円(税抜)/ 9,196 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA917AL-23A 505x373x375mm/32L クーラーボックス |
| EA917AL-24A 645x370x375mm/45L クーラーボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
