品番 : EA917AL-54
品名 : 551x348x342mm/20L クーラーボックス(グレー)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | VITC-20 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 20L | 重量 | 5.5kg |
| 外寸(W×D×H)mm | 551×348×342 | 内寸(W×D×H)mm | 394×205×245 |
| 耐荷重 | 100kg | 材質 | 本体・フタ:ポリプロピレン 真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート 充填剤:発泡ウレタン |
| 収納目安 | 2Lペットボトルなら4本 500mlペットボトルなら20本 350ml缶なら30本 |
カラー | グレー |
| 約40時間の長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックス | |||
| 真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現 | |||
| 大容量なのにコンパクトで、少人数からファミリーまで使いやすいマルチサイズ | |||
| フラットな天板表面は傷が付きにくいシボ加工で、縦に重ねてもずれにくく水が抜けていく溝付き | |||
| サイドテーブルやチェアとしても活用できます。 | |||
| 蓋の内側に保冷剤が挟めるネット付き | |||
| 底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,700 円(税抜)/ 30,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2454ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA917AL-53 551x348x342mm/20L クーラーボックス(ホワイト) |
| EA917AL-54 551x348x342mm/20L クーラーボックス(グレー) |
| EA917AL-55 634x416x413mm/40L クーラーボックス(ホワイト) |
| EA917AL-56 634x416x413mm/40L クーラーボックス(グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
真空断熱クーラーボックス 商品紹介
