詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917H-32

品名 : 55x33x185mm スティック型保冷剤(超低温)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 HHC-ST
内容量 200g サイズ(mm) 54×33×185(H)
重量(g) 224 材質 容器:ポリエチレン
内容物:水、無機物、増粘剤、防腐剤
耐冷温度 -50℃ 保冷温度 -16℃
凍結目安時間 約36~48時間(-20℃で凍結させた場合)
超低温スティックタイプの保冷剤
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
-16℃の高い保冷力で急速に飲み物などを冷却できます。
小型クーラーボックスとの相性抜群で、保冷剤を隙間に効率よく配置できます。
耐冷温度-50℃まで対応で、業務用冷凍庫にも使用できます。
スポーツやレジャー時の食品や飲み物の鮮度保持に最適
真空断熱クーラーボックスと併用する事で、更に保冷力がUPします。
日本製
【ご使用方法】
・冷凍庫には水平に置いて凍らせてください。
・冷やした食品をクーラーボックス等に入れ、食品の上に本品を載せてください。
・凍結と保冷を繰り返してご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/31 17:02現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2456ページ
バリエーション一覧
EA917H-31 55x33x185mm スティック型保冷剤(急速凍結)
EA917H-32 55x33x185mm スティック型保冷剤(超低温)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top