品番 : EA917HC-6A
品名 : 350x180x20mm アイス枕
仕様
サイズ | 350×180×20mm | 重量 | 920g |
---|---|---|---|
保冷時間 | 4~5時間 ※保冷持続時間は使用状況によって異なります。 |
用途 | 急な発熱に、頭痛・寝苦しいときに、歯痛で冷やしたいときに、打撲・ねんざに |
材質 | 水、不凍液、ゲル化剤、防腐剤 | ||
固くならないソフトでやさしい冷たいアイス枕 | |||
冷凍庫用 | |||
頭や身体の形にぴったりとフィットするやわらかい冷却まくらです。 | |||
冷凍庫の-20℃でも凍らず、頭痛や発熱、安眠などの保冷まくらとして最適です。 | |||
爽快・冷却ジェルが柔らかくソフトな感触で使え、足や腕などどんな部位にもすき間なくフィットし、打ち身やねんざの際にもお使いいただきやすくなっています。 | |||
冷凍庫で冷却すれば、何度でも繰り返し使用でき経済的です。 | |||
環境にやさしいEVA樹脂を使用しています。 | |||
冷凍庫室内に水平の状態で5時間以上冷やしてからお使いください。 | |||
タオルを巻いて適度な冷たさにしてお使いください。 | |||
【使用上の注意】 ・用途以外に使用しないでください。 ・温めて使用しないでください。 ・本品は食べられません。 ・万一、中身を食べた場合は、すぐに医師に相談してください。 ・2つ折りにして、使用しないでください。 ・破損した時は、使用しないでください。 ・硬い物、とがった物にぶつけたり、乱暴(落とす、はげしくもむ、踏みつける等)に扱ったりしないでください。 ・中身が皮膚についた時、目に入った時はぬるま湯でよく洗い、異常がある場合は医師に相談してください。 ・中身が漏れて、シーツなどに付いた場合はまず布などで拭き取り、その後よく水洗いしてください。 ・直射日光を避け、温度の低いところに保管してください。 ・ゴミの分別は各自治体の区分に従ってください。 ・乳幼児に使用する場合は、保護者監視のもと、十分注意してください。 ・本品は、医薬品ではありませんので、発熱が続く場合は医師に相談してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/06/16 18:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2282ページ 2550ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
