品番 : EA919SC-3A
品名 : 高圧タンク付エアーポンプ
仕様
メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1925 |
---|---|---|---|
最高圧力 | 1000kPa | サイズ | 114×290×87(H)mm |
ホース長 | 700mm | 重量 | 1.9kg |
アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個) | |||
自転車は英・米・仏式に対応 | |||
自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ対応 | |||
米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用 | |||
圧力計付 | |||
圧力計は空気圧の目安が一目でわかるよう車種ごとに色分け表記された、大きく見やすいです。 | |||
SG規格対応品 | |||
高圧タンク内蔵 | |||
強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ | |||
大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル | |||
安定性のある強固なフレーム | |||
安全性を考慮したロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。 | |||
ホース固定ホルダー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 23:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2528ページ |
代替品
![]() |
|