品番 : EA919SH-30
品名 : DC18V・12V エアーポンプセット(充電式)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | UP18DA(NN)※エスコオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体・バッテリー×1個・充電器 | 用途 | タイヤ、ボールの空気入れ レジャー用品の空気入れ・空気抜きに |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー(18V/5.0Ah) 車載電源(DC12V) |
最高圧力 | 160PSI/11Bar/1,100kPa(高圧モード時) |
| 吐出量 | 高圧モード:14L/min(200kPa時) 高容量モード:430L/min (18Vバッテリー満充電時) |
高圧モード | ・自動車、オートバイ、自転車などのタイヤ全般 ・バスケットボール、サッカーボールなどの球技ボール ・ビーチボールなど [BAR][PSI][kPa]と圧力の単位が変更できる単位変更ボタン付き |
| 高容量モード | 浮き輪、エアヘッドなど | 作業量(目安) | 【高圧モード】 自動車:約13回(約3分) ロードバイクタイヤ:約48回(約50秒) サッカーボール:約110回(約40秒) 【高容量モード】 エアベッド:約60回 |
| ホース長 | 高圧モード用ホース:1200mm 高容量モード用ホース:450mm |
コード長 | 車載用DCコード(DC12V):5m |
| サイズ | (W)328×(D)185×(H)259mm(EA813HF-17B装着時) | 重量 | 3.5kg(EA813HF-17B装着時) |
| 充電時間 | フル充電:約25分 (EA813HF-17B充電時) |
充電器 | AC100V |
| 付属品 | 高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、 車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース バッテリー×1個 |
||
| 見やすい大型液晶搭載 | |||
| <様々なアイテムに対応> 最高圧力1100kPaで自動車のタイヤの空気入れから、浮き輪やエアベッドなどのレジャーアイテムの空気入れ、空気抜きまでこれ1台で対応 |
|||
| <車載電源対応> 標準付属の車載用コード(DC12V)で、車からも電源が取れます。 ※24V車載電源では使用できません |
|||
| <自動停止機能> 適正空気圧を設定すると、指定の空気圧で自動で止まります。 ※高圧モードのみ |
|||
| <LEDライト搭載> 暗所作業でも可能! |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
66,700 円(税抜)/ 73,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 04:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0837ページ 2467ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA919SH-30 DC18V・12V エアーポンプセット(充電式) |
| EA919SH-31 DC18V・12V エアーポンプ(充電式/本体) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器 |
| セット商品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| オプション | EA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
ウェブカタログ画像
拡大
バッテリー・充電器のセットになります
