品番 : EA920AC-44
品名 : [充電式] エアダスター(風量可変)
ガス不使用!充電式で繰り返し使える電動エアダスター
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CD-ADE2BK |
|---|---|---|---|
| バッテリー | リチウムイオン電池 | バッテリー容量 | 2000mAh |
| 充電時間 | 約6時間 | 入力 | DC5V/2A |
| 消費電力 | 10W | 使用可能時間 | 約13分(弱) 約8分(強) |
| ノイズ | ≦90dBA | サイズ | 約W56×D56×H265mm |
| 重量 | 約346g | ケーブル長 | 約0.6m |
| モーターパワー | 最大120W | モータースピード | 71000rpm(「強風」時) |
| LED電源 | 0.12W | 操作環境温度 | 0~40℃ |
| 保存温度 | -20~60℃ | 相対湿度 | 60~70% |
| セット内容 | 本体、USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本、取扱説明書 | ||
| ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 | |||
| 風量調整は、3段階調整が可能です。 | |||
| ペン型なので、狙った場所をピンポイントでクリーニングできる形状です。 | |||
| 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 | |||
| 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 | |||
| キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 | |||
| 本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。 | |||
| 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 | |||
| 付属の充電ケーブルで充電でき、約6時間の充電で約8分(強)使用できます。 | |||
| 充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。 | |||
| 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 06:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1963ページ | ||||
代替品
![]() |
|

