品番 : EA920AC-50
品名 : 電動ブロワ(充電式/ホルダー付)
仕様
| メーカー | カスタム | 材質 | BC-01 |
|---|---|---|---|
| 風速 | 強:55m/s 中:34m/s 弱:17m/s |
連続使用可能時間 | 強:10分 中:30分 弱:90分 |
| 電源 | リチウムイオン充電池(内蔵) | 充電時間 | 3~4時間(5V/2Aの場合) |
| サイズ | 37(W)×94(D)×150(H)mm | 重量 | ブロワー:320g |
| 付属品 | USBケーブル、ブラシ3種、吸引キット(集塵カップ、フィルター、フィルターカバー)、吸引ノズル、ブラシ付き吸引ヘッド、ホルダー | ||
| ブロワーは片手で使えるハンディサイズ | |||
| 付属のダストカップを取り付けて、クリーナーとして使用することもできます。 | |||
| ダストカップは分解して掃除でき、フィルターを水洗いできるため、何度でも繰り返し使用することができます。 | |||
| 塵、水滴、削りかすなどの吹き飛ばし掃除に | |||
| 風速は三段階で調節できます。 | |||
| ブロワー部と底部に補助ライト搭載で暗所や狭い隙間にも対応可能 | |||
| ホルダー付属。ブロワーの携帯性を向上させ、作業性を高めます。 | |||
| ホルダーはコンベックスホルダー、または落下防止器具、S字フックにかけるなど取付方法が多彩です。 | |||
| ホルダーはセフに取り付けても、Dカンを利用してカラビナを取り付けても固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/20 08:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA920AC-51 : 電動ブロワ(充電式) |
| セット商品 | EA925BK-70 : 70x150mm ブロワホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ブロワー紹介動画
