品番 : EA925BK-70
品名 : 70x150mm ブロワホルダー
仕様
| サイズ | 60×70×150mm | 重量 | 45g |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン生地 | ||
| ブロワーとセットで使用することによって、ブロワーの携帯性を向上させ、作業性を高めます。 | |||
| コンベックスホルダー、または落下防止器具、S字フックにかけるなど取付方法が多彩です。 | |||
| セフに取り付けても、Dカンを利用してカラビナを取り付けても固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 08:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA920AC-50 : 電動ブロワ(充電式/ホルダー付) |
| 関連商品 | EA920AC-51 : 電動ブロワ(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※ブロワーは付属しません。
