詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AF-26AA

品名 : 100g 潤滑グリース(低温用/シリコーングリース)

仕様

メーカー 信越化学工業 型番 G-30F
内容量 100g 使用温度範囲 -60~180℃
ちょう度 340~400
一般石油系グリースより使用温度範囲が広く、酸化安定性・耐水性にすぐれています。
灰白色
低温用
追加説明
カタログ価格

3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/14 13:58現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1504ページ
バリエーション一覧
EA920AF-26AA 100g 潤滑グリース(低温用/シリコーングリース)
EA920AF-26BA 100g 潤滑グリース(低温用/シリコーングリース)
EA920AF-26CA 100g 潤滑グリース(低温用/シリコーングリース)
EA920AF-26DA 100g 潤滑グリース(低温用/シリコーングリース)
ウェブカタログ画像
※画像はEA920AF-26BAです。
  • ※画像はEA920AF-26BAです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top