品番 : EA920AJ-51
品名 : 100g 錆取り(液体)
仕様
メーカー | エンジニア | 型番 | ZC-28 |
---|---|---|---|
商品名 | ネジザウルスリキッド | 用途 | 自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに |
仕様 | 液体タイプ | Ph | 中性 |
容量 | 100g | 重量 | 125g |
材質 | チオグリコール酸アンモニウム | ||
瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。 | |||
酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。 | |||
取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。 | |||
※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は直ちに十分な水で洗い流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネやチェーン、ボルトなどの機械部品は、サビ除去後であっても再使用しないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/06/01 20:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1575ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA920AJ-54 : 1.0L 錆取り(液体) |
関連商品 | EA920AJ-55 : 4.0L 錆取り(液体) |
拡大