詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AK-26

品名 : 300ml 油圧ジャッキ・オイル

仕様

メーカー エーゼット 型番 528
内容量 300ml 粘度(ISO VG) 10
重量 270g
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
ガレージジャッキー、テーブルリフター等油圧オイルとしてご使用頂けます。
追加説明
カタログ価格

780 (税抜)/ 858 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/06/17 11:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1759ページ
バリエーション一覧
EA920AK-13 300ml 油圧ジャッキ・オイル
EA920AK-26 300ml 油圧ジャッキ・オイル
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top