詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AK-29

品名 : 1.0L エンジンオイル(2サイクル用)

仕様

メーカー エーゼット 型番 F032
内容量 1L 粘度(ISO VG) 46
2サイクルエンジン専用混合用オイル
清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。
エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。
焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
刈払機、エンジンポンプ、小型発電機に
追加説明
カタログ価格

1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/20 18:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2486ページ
バリエーション一覧
EA920AK-29 1.0L エンジンオイル(2サイクル用)
EA920AK-30A 4.0L エンジンオイル(2サイクル用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top