詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AK-36

品名 : 200ml パウダースプレー(錠穴用)

仕様

メーカー 建築の友 型番 KK-03
商品名 鍵穴のクスリⅡ 用途 玄関ドアや車の鍵穴、ダイヤル錠やキャスター、戸車に
内容量 200ml 使用温度範囲 0~40℃
色 白
中性
石油系揮発洗浄剤を配合し、鍵穴の汚れを洗浄します。
シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せ付けません。
自己潤滑性に優れたボロンを使用(窒化ホウ素)
シリンンダーキー、ディンプルキーにも対応
追加説明
カタログ価格

2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/12 15:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1508ページ
バリエーション一覧
EA920AK-35 17ml パウダースプレー(錠穴用)
EA920AK-36 200ml パウダースプレー(錠穴用)
ウェブカタログ画像
  • 石油系揮発洗浄剤を配合し、鍵穴の汚れを洗浄します。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top