品番 : EA920AK-42A
品名 : 4.0L エンジンオイル(2サイクル用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | 865 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4L | 粘度(ISO VG) | 56 |
| 成分 | 鉱油 | 色 | 赤褐色 |
| 2サイクルエンジン専用の混合燃料用オイル | |||
| 刈払機、チェーンソー、ヘッジトリマー、小型発電機、エンジンポンプ等に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/23 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2486ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920AK-41B 1.0L エンジンオイル(2サイクル用) |
| EA920AK-42A 4.0L エンジンオイル(2サイクル用) |
ウェブカタログ画像
拡大


