品番 : EA920AN-12
品名 : 200g コンパウンド・仕上げ用(ホワイト車用)
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 09049 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ラビングコンパウンド ホワイト車用 | 種類 | ホワイト車用 |
| 成分 | 界面活性剤、研磨剤、石油系溶剤 | 内容量 | 200g |
| 小キズ・汚れ~塗装仕上げまでマルチに使えるホワイト車用の研磨剤 | |||
| クロス付き | |||
| スリキズ・引っかきキズ、カーシャンプーやワックスでは落ちない汚れやペイントの付着物、ひどい水あか、ピッチ、タールなどの油汚れを落とします。 | |||
| 艶がなくなり表面がザラザラした塗装面に使用すると、なめらかになり光沢が復活します。 | |||
| ボディの補修塗装(タッチアップペン及びスプレーペイント)の際、塗装前の下地処理や塗装後の磨き仕上げに。 | |||
| 【使用用途】 ・メタリック、パールマイカ以外の塗装に ・老化塗膜のクリーニングに ・ボディの小キズ、汚れ、シミ取り、金属部分の錆落としに |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/11/12 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0363ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920AN-11 200g コンパウンド・仕上げ用(一般用) |
| EA920AN-12 200g コンパウンド・仕上げ用(ホワイト車用) |
