品番 : EA920AN-26
品名 : 25g コンパウンドセット・仕上げ用
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 09192 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | ・細目(緑) ・中目(赤) ・極細(黄) (各1本/25g) |
種類 | ねり |
| 成分 | 研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤 | ||
| ボディ・バンパー用研磨剤 | |||
| 少量サイズの研磨力が異なる3種のコンパウンドセット | |||
| 3種(細目・中細・極細)のセットで、塗装面のキズ消しなどの補修から艶出しまでが可能 | |||
| ダーク系、パールマイカ、メタリック車の最終仕上げにも | |||
| 広い面積で使用する場合はコンパウンド専用スポンジ(EA920AN-30)を使用すると均等に仕上がります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0363ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA920AN-30 : 50x103x45mm コンパウンド・スポンジ |

