品番 : EA920AR-31
品名 : -180~1200゚C/200g 焼付き防止剤
耐熱、耐圧性能に優れた腐食、焼付、摩耗防止用ペースト
仕様
| 商品名 | Anti-Seize | 容量 | 200g |
|---|---|---|---|
| 色 | 灰 | 耐圧 | 230N/m㎡ |
| 稠度 | NLGI 1 | 耐熱温度範囲 | -180~1200℃ |
| 耐圧性能に優れた腐食、焼付、摩耗防止用ペースト | |||
| 合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています。(0.1%以下) | |||
| 焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します | |||
| ※他の油やグリスと混ぜて使用することはお避けください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,520 円(税抜)/ 6,072 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 10:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1511ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920AR-21 -180~1200゚C/120g 焼付き防止剤 |
| EA920AR-22 -180~1200゚C/450g 焼付き防止剤 |
| EA920AR-31 -180~1200゚C/200g 焼付き防止剤 |

