詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AR-34

品名 : -40~1400゚C/ 85g 焼付き防止剤

メタルフリーの耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止ペースト

仕様

商品名 ASW 85 内容量 85g
耐熱温度範囲 -40~1400℃
耐圧 230N/m㎡ 稠度 NLGI 1
耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止ペースト
シリコン、メタルフリー
焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します
NSF規格品
外観がきれいで電解作用が起こらず無害ですから健康上も好ましく、クリーンな作業にお勧めします。
合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています。(0.1%以下)
追加説明
カタログ価格

3,500 (税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/02 21:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1511ページ
バリエーション一覧
EA920AR-24 -40~1400゚C/120g 焼付き防止剤
EA920AR-25 -40~1400゚C/450g 焼付き防止剤
EA920AR-34 -40~1400゚C/ 85g 焼付き防止剤
ウェブカタログ画像
  • NSF規格品

資料

SDS日本語
  1. PDF
商品説明
  1. IMG
SDS英語
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top