品番 : EA920AS-2
品名 : 500ml ポリメイト(高分子ポリマー)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1250 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クレポリメイトクリア | 内容量 | 500ml |
| サイズ | 100(W)×54(D)×241(H)mm | 液性 | 中性 |
| 成分 | シリコーン、界面活性剤 | 重量 | 584g |
| 強力な保護効果で、素材の劣化を防ぎつやを出す、車、住まいの保護つや出し剤 | |||
| ・自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ、各種内張りなどのプラスチック・ゴム・合成皮革部分の保護つや出しに ・家具や電化製品などのプラスチック・ゴム・合成皮革部分のつや出しに |
|||
| 高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長時間保ちます。 | |||
| 紫外線をカットするUV吸収剤配合。太陽光による色褪せやひび割れから守ります。 | |||
| においが気にならない無香料 | |||
| 【使用できない箇所及び素材】 ペダル、ハンドル、シフトレバー、タイヤの接地面、シート座席、ブレーキ・クラッチレバー、床、階段など滑ると危険な箇所/本革、吸水性・淡色系合成皮革、桐、白木、塗装面、漆・ニス塗り部分、布、ガラス、液晶画面/バイクのシールドなど視界に関わる箇所/つや消し加工など特殊処理を施した面 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/08 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0363ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA920AS-4 : 400ml ポリメイト(高分子ポリマー/耐水) |
