品番 : EA920AS-4
品名 : 400ml ポリメイト(高分子ポリマー/耐水)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1255 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | クレポリメイト | 商品名 | スーパークレポリメイト ストロング |
| 内容量 | 400ml | サイズ | 100×54×241(H)mm |
| 液性 | 中性 | 成分 | シリコーンオイル、高分子ポリマー、シリコン系レジン、帯電防止剤、乳化剤 |
| 重量 | 485g | ||
| タイヤ・メッキパーツなど外装にもおすすめ!ツヤ・耐久性・耐水性に優れた強力保護つや出し剤 | |||
| 〈自動車用〉ダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ、各種内張りなどのプラスチック・ゴム・合成皮革部分の保護つや出しに 〈家庭用〉家具や電化製品などのプラスチック・ゴム・合成皮革部分の保護つや出しに |
|||
| 素材表面の微細な凹凸を埋めることで上質なつやを与えます。 | |||
| 塗るだけで耐久性・耐水性にすぐれた保護被膜が劣化を防ぎ、上質な光沢が長期間持続します。 | |||
| UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。 | |||
| 施工後はベタつかず、帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を抑えます。 | |||
| においが気にならない無香性 | |||
| 無溶剤タイプ | |||
| 【使用できない箇所及び素材】 ペダル、ハンドル、シフトレバー、タイヤの接地面、シート座面、ブレーキ・クラッチレバー、床、階段など滑ると危険な箇所/本革、吸湿性のある合成皮革・人工皮革・フェイクレザー、桐、白木、塗装面、漆・ニス塗り部分、布、ガラス、液晶画面/バイクのシールドなど視界に関わる箇所/特殊な表面処理を施した面 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/08 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0363ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA920AS-2 : 500ml ポリメイト(高分子ポリマー) |
ウェブカタログ画像
拡大
