詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AT-62

品名 : 500ml 超撥水スプレー(生地用/蓮)

仕様

メーカー uchiko 商品名 蓮(はちす)
用途 生地用超撥水剤 内容量 500ml
成分 シリコーン、アルコール 液性 中性
生地繊維、合皮、スエード用超撥水剤
接触角150度以上の超撥水性を実現!
洗濯10回~20回程度に耐える持続力
主成分の副作用で高い除菌作用も持ち合わせます
透湿生地に施工しても透湿性能を損ないません
IR加工が施された迷彩服に施工しても効果を阻害しません
フッ素フリー
フェーズフリー認証(PF認証)商品
追加説明
カタログ価格

5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/10/23 16:22現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2155ページ
バリエーション一覧
EA920AT-61 200ml 超撥水スプレー(生地用/蓮)
EA920AT-62 500ml 超撥水スプレー(生地用/蓮)
ウェブカタログ画像
  • ティッシュペーパーに超撥水化

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top